曜日別特売
PP206 PROFeeling レディースパンツ/ノータック PP206 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688888

PP206 PROFeeling レディースパンツ/ノータック PP206 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688888
PP206 PROFeeling レディースパンツ/ノータック PP206 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688888

PROFeeling レディースパンツ/ノータック PP206

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズSS
股下(cm)72
内容量1本注文コード49688888品番PP206
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

美姿バリエパンツ。
選べるシルエット・伸びて動きやすい・耐久性が高くて丈夫。
前と後ろのセンターステッチで美脚効果UP!

ネイビーサイズSS股下(cm)72仕様制電、ストレッチ材質ポリエステル60%・複合繊維(ポリエステル)20%・綿20%[ハイストレッチオックス]ウエスト(cm)56~61ヒップ(cm)85色番39性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする