曜日別特売
PP108 PROFeeling メンズストレッチパンツ/ノータック PP108 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688994

PP108 PROFeeling メンズストレッチパンツ/ノータック PP108 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688994
PP108 PROFeeling メンズストレッチパンツ/ノータック PP108 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49688994

PROFeeling メンズストレッチパンツ/ノータック PP108

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ79
股下(cm)79
内容量1本注文コード49688994品番PP108
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

動ラクパンツ。
伸びる素材で快適・スッキリシルエット・高い吸汗・速乾性。
カギの持ち歩きに便利なキーループ付き。

アイボリーサイズ79股下(cm)79仕様吸汗、速乾、ストレッチ材質ポリエステル100%[クロスフィットN]ウエスト(cm)79ヒップ(cm)100色番2性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-06-13
用途: 介護施設
その他業種

ストレッチがきいていてとても動きやすいです。洗濯もすぐに乾くし購入して良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする