カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling メンズストレッチパンツ/ノータック PP108
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
アイボリー
ベージュ
ネイビー
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
股下(cm)
79
73
75
77
79
81
83
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49689107
品番
PP108
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
動ラクパンツ。
伸びる素材で快適・スッキリシルエット・高い吸汗・速乾性。
カギの持ち歩きに便利なキーループ付き。
色
ベージュ
サイズ
82
股下(cm)
79
仕様
吸汗、速乾、ストレッチ
材質
ポリエステル100%[クロスフィットN]
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
103
色番
11
性別
男性用