カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling レディースストレッチパンツ/ノータック PP208
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ベージュ
ネイビー
サイズ
85
58
60
63
66
69
72
75
80
85
股下(cm)
81
71
73
75
77
79
81
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49689344
品番
PP208
参考基準価格(税別)
¥9,360
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
動ラクパンツ。
伸びる素材で快適・スッキリシルエット・高い吸汗・速乾性。
カギの持ち歩きに便利なキーループ付き。
色
アイボリー
サイズ
85
股下(cm)
81
仕様
吸汗、速乾、ストレッチ、裏地付き
材質
ポリエステル100%[クロスフィットN]
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
112
色番
2
性別
女性用