曜日別特売
W3H-1260P 作業台 ポリエステル天板 キタジマ 49690978

作業台 ポリエステル天板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)600
高さ(mm)900
内容量1台注文コード49690978品番W3H-1260P
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)900質量(kg)23.25材質(天板)ポリエステル天板材質(本体)色(天板)木目調色(本体)ベージュ色(脚部)ベージュ付属品六角レンチ(6mm)ベージュ棚段数1材質(塗装)メラミン焼付塗装
注意
※色調はモニターの設定等により実際の商品と異なる場合があります。
※記載事項は商品改良のため予告なく変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691005
2023-01-30
用途: 製品の梱包時

立って作業をするため、もう少し高さがあると尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする