曜日別特売
PP331 PROFeeling 撥水ハーフパンツ/男女兼用 PP331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49691033

PP331 PROFeeling 撥水ハーフパンツ/男女兼用 PP331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49691033
PP331 PROFeeling 撥水ハーフパンツ/男女兼用 PP331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49691033

PROFeeling 撥水ハーフパンツ/男女兼用 PP331

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
股下(cm)26
ヒップ(cm)98~108
内容量1本注文コード49691033品番PP331
参考基準価格(税別)¥4,680販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。
従来よりも短め設定の丈で動きやすい。

ネイビーサイズ4L股下(cm)26仕様撥水、通気、腰ひも材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]ウエスト(cm)87~97ヒップ(cm)98~108色番39性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする