曜日別特売

作業台 リノリューム天板

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)750
高さ(mm)740
内容量1台注文コード49691066品番W3-975R
参考基準価格(税別)¥35,130販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)20.43材質(天板)リノリューム材質(本体)色(天板)グリーン色(本体)ベージュ色(脚部)ベージュ(フレームのみ)付属品六角レンチ(6mm)棚段数1梱包数3生産国日本材質(塗装)メラミン焼付
注意
※色調はモニターの設定等により実際の商品と異なる場合があります。
※記載事項は商品改良のため予告なく変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,200/税込3,520
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: DIYの作業台
建設業・工事業

天板の大きさと高さが我が家の部屋にピッタリです。大型商品なのに個人宅まで届けてくれたので大変助かりました。このサイズの作業台の輸送はほとんどが営業所留め、または事業者のみの販売となりますがこの商品は個人宅まで届けてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする