曜日別特売
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276

12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276
12572 スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット) 49691276

スイベルラチェットハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(sq.)3/8
全長(mm)236
内容量1丁注文コード49691276品番12572
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能

差込角(sq.)3/8全長(mm)236厚さ(mm)(ヘッド)15質量(kg)0.37ヘッド径(Φmm)34ギヤ歯数100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49691276
2022-04-02
用途: バイクの整備に使用
有限会社鈴木

100ギヤに惹かれて購入。
 ギヤが細かい方が好きで、グリップ部分の見た目が正直好きではなかったのですが
物来たら気にならず。
 まずギヤは細かく手で動かすと固いですが実際にねじを回すときは気になりません。
 ただ立てて早回しする時は重さを感じ疲れやすいかもしれません。
 重量はちょっと重いですがその分しっかりした作りでそこそこのトルク掛かってるところでも不安なく使用できます。
 グリップも滑らず握りやすく力も入れやすいです。
 価格考えたら非常にいい作りの製品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49691276
2021-02-12
用途: 農機整備作業

色々な角度からから、ナット・ボルトの緩め・締が出来、作業効率が上りました。

対象商品 : 49691294
2020-06-03
用途: 自動車整備作業

12.7sqサイズ、安価でギア数が多くてスイベルタイプだったので購入。手にした瞬間、重く感じるが普通に使える。
細かい改善点はプッシュしてソケットを外すが、最後までしっかり押さないと抜けない。空転トルクは重めでガタは大き目。
価格相応といった感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 49691276
2019-03-31
用途: 機械のメンテナンス
キデンリース株式会社サービス業

品物はいいのだろうけど、あまりにもゴツすぎて自分は使い勝手がいいとは思えなくて返品した。

1が参考にしています
対象商品 : 49691276
2017-09-20
用途: 整備
BUSHサービス業

シグネットのラチェットは値段の割に壊れにくいのでそれを期待して購入。このタイプは使い勝手は抜群だけど選択肢が少ない。こちらはラチェット感は動きが少し硬いのがちょっと不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする