曜日別特売
MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295

MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295
MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295
MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295
MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295
MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295
MA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691295

静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49691295品番MA-BL163R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

手のひらにフィットする形状の有線マウスです。
マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、親指を上げるだけで押すことができます。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2000カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。

読取方式光学センサー方式(ブルーLED)レッドインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン質量(g)約85.2ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ分解能800・1200・1600・2000カウント/インチアズワン品番64-0911-35
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
※規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49691295MA-BL163R49691286MA-BL163BKMA-BL163R 静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン) サンワサプライ 49691286静音有線ブルーLEDマウス(5ボタン)サンワサプライ1個
1,298
税込1,428
色違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする