曜日別特売
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329

MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329
MA-BTBL162BK Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス サンワサプライ 49691329

Bluetooth 5.0 ブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード49691329品番MA-BTBL162BK
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。

読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ブラック付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません質量(g)約68(電池含まず)電源電池式適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります分解能800・1200・1600カウント/インチアズワン品番64-0911-36周波数(GHz)2402~2480無線通信方式BluetoothプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
注意
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※Mac OS Xは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションのみスクロール可能です。ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
※機種により対応できないものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする