曜日別特売
31297 薄口スパナ SIGNET(シグネット) 49691382

31297 薄口スパナ SIGNET(シグネット) 49691382
31297 薄口スパナ SIGNET(シグネット) 49691382
31297 薄口スパナ SIGNET(シグネット) 49691382
31297 薄口スパナ SIGNET(シグネット) 49691382
31297 薄口スパナ SIGNET(シグネット) 49691382

薄口スパナ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)10
全長(mm)100
内容量1丁注文コード49691382品番31297
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利
15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能

サイズ(mm)10全長(mm)100厚さ(mm)3質量(g)22二面幅(mm)10商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: オートバイ整備

期待通りの使いやすさの商品です。使用頻度も少ないので、この価格は助かります。

対象商品 : 49691434
2022-03-25
用途: 自動車整備
その他業種

SIGNETなので安心して使ってます。使い勝手も良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 49691407
2022-04-25
用途: バイクの maintenance 使用

手が届きにくい箇所での作業には 最適です。狭い箇所もはさむ箇所が逆なので 扱いに優れています。

対象商品 : 49691312
2021-11-25
用途: ガレージ内作業

今まで苦労していた場所のナットを回しやすくなった。同サイズの角度違いスパナは便利。それと薄いのでダブルナットを回すときにはコレ一択になった。

対象商品 : 49691328
2021-09-30
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキーの入らない部位に代わりに使用しており、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 49691382
2021-11-20
用途: バイク等のメンテ
その他業種

厚みが薄いので狭い処も楽々、また差し込み口の片方がほぼ90度の角度があり従来品の比べ便利しています。

対象商品 : 49691312
2021-02-24
用途: 機械のメンテナンス時

様々なサイズが揃っていて、
いっぺんに揃えるのに重宝しました。
アングルが違うだけですが作業がとても楽になりました。

対象商品 : 49691355
2020-09-28
用途: バイクのキャブメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

7mmというサイズはあまり使わないのですが、この薄さとサイズは求めていた工具そのもので大変気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする