曜日別特売
E90047 絶縁はさみ SIGNET(シグネット) 49691522

絶縁はさみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49691522品番E90047
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。

適合規格IEC60900全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする