LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692712

LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692712
LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692712

胸当てエプロン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
カーキ
内容量1枚注文コード49692712品番LCK79009
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

機能的な前ポケットが特長の使いやすい膝丈の胸あてエプロン。
ホール付きで肩ひもがズレにくい。
出し入れしやすい斜めポケットがついたフロントポケット。
Leeワークウェアオリジナルネームタグ。

カーキサイズフリー混率(%)綿87%、ポリエステル13%種別エプロン着丈(cm)85身幅(cm)72生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49692737
2020-12-04
用途: 作業時
サービス業

適度な柔らかさで体にフィットし、動きやすいです。
とてもカッコ良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする