デジタル温度計「はかりんぼー」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695765 品番AP-20W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

食品衛生法適合品
高感度温度センサーで測定時間が早い
オートパワーオフ:約45分

使用温度範囲(℃)センサー部:-20〜250・本体部:-4〜250 精度±1℃以内(0〜60℃)・±2以内(-20〜0℃・60〜100℃)・±3以内(100〜150℃)・±3.5℃以内(150〜200℃)・±4℃(200〜250℃) 材質ABS樹脂・ステンレス 質量(g)27 測定範囲(℃)-20〜250 本体寸法(mm)240×30×16 センサー寸法(mm)Φ4×150 使用電池LR-44(アルカリボタン電池) アズワン品番64-9287-48 温度表示方式デジタル 防滴構造IPX7(※センサー先端部のみ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする