クレセル
リップル温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
49695783
品番
CR-140W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スタンド&壁掛け穴付
湿度測定範囲(%)
0~100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
120×110×24
本体質量(g)
64
1目盛(℃)
2
設置方式
卓上式
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5