CF-XZ6KDCQR Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/シルバー/OFHB2019) Panasonic(パナソニック) 49697053

Let’s note XZ6 店頭(Core i5-7200U/SSD256GB/W10Pro64/12.0QHD/シルバー/OFHB2019)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49697053品番CF-XZ6KDCQR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274,800

多才なるクリエイティブ2in1
着脱式モバイルがビジネスの可能性を拓く

電源
【ACアダプター】入力:AC100V~240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.8A、電源コードは100V専用
【バッテリー】キーボードベース:バッテリーパック(S):7.6V リチウムイオン・定格容量2600mAh、タブレット部:内蔵バッテリー(S)(交換不可)7.6V(リチウムイオン)・定格容量1770mAh
インターフェース
【キーボードベース】USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)
【タブレット部】USB3.1 Type-Cポート・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)
使用CPU
インテル Core i5-7200U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ3MB、動作周波数2.50GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.10GHz)
Bluetooth
Bluetooth v4.2
[対応プロファイル]
【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)
【Low Energy】HOGP(Host)
カメラ仕様
顔認証対応カメラ(フロント)、有効画素数:最大 1920x1080ピクセル(約207万画素)
リアカメラ:最大 3200x2400ピクセル(約800万画素)
付属品キーボードベース用バッテリーパック[S]、ウォールマウントプラグ付きACアダプター、アクティブペン(単6アルカリ電池1本・替え芯1本)、専用布、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等質量(kg)パソコン本体:約1.029(付属バッテリーパック(S)(約140g)装着時)、タブレット部:約0.56質量(g)ACアダプター:約175(ウォールマウントプラグ(約20g)電源コード(約60g)除く)表示方式12.0型(3:2)QHD TFTカラー液晶 (2160×1440ドット)、静電タッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付センサー照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー/加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.5×223.7×22(タブレット部:286.5×206.2×9.5)(突起部除く)最大消費電力(W)約45メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし)省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準 N区分0.023充電時間(時間)本体:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)、タブレット部:約2.5時間(電源OFF時)、約2.5時間(電源ON時)色(本体)シルバー液晶表示2160×1440ドット:約1677万色OSWindows10 Pro 64bitグラフィックアクセラレーターインテル HD グラフィックス620(CPUに内蔵)ビデオメモリー(MB)最大4169(メインメモリーと共用)ワイヤレス通信インテル Dual Band Wireless-AC 8265セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイス静電タッチパネル(10フィンガー対応、アクティブペン対応)/ホイールパッドメモリーカード【キーボードベース】SDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-Ⅱ高速転送対応)サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、モノラルスピーカーLAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac 準拠(WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)内蔵マイクアレイマイク光学ドライブ搭載なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする