横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。