- 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 49700736

 

- 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 49700736
- 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 49700736
- 草木灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 49700736

草木灰

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード49700736品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

スタンダード肥料。
ジャガイモの種芋の切り口の保護に最適です。
ミネラル分も豊富で肥料としても使用できます。
酸性土壌の改良にも効果的です。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×190×40内容量(g)500名称草木灰
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-23
用途: ジャガイモに使用
サービス業

ジャガイモと一緒に注文した商品です、これはジャガイモの切り口を腐らない様に保護をするのでジャガイモを植える時に使用しました。

対象商品 : 49700736
2024-05-02
用途: ジャガイモの切り口につけるため
農・林・水産業

色々ブランドがありますが、毎年これを使っています。
酸性土壌の改良にも最適と言う言葉に惹かれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする