曜日別特売
HDR-1000R 電気2重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥) 49701287

電気2重絶縁ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード49701287品番HDR-1000R
参考基準価格(税別)¥22,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大出力1000W・ハイパワーを継承し人気モデルがリメイクして登場!!
握りやすいボディ形状。
防塵性アップのリアケース採用。
耐震型電源コードにより撚れにくく絡みにくい。
二重絶縁。

用途
一般鋼・特殊鋼・鋳物材などの研削、バリ取り作業。
熔接面の仕上げ作業。
非鉄金属類の研削、仕上げ作業
金属製品の錆落とし、塗装はがし作業。
特殊研磨ホイールを使用しての金属、FRP、石材、木材などの研磨作業。
電源(V)100電流(A)7.8最大回転数(min-1[r.p.m])12000質量(kg)1.6コード長さ(m)2.5付属品砥石、スパナ消費電力(W)760寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6(4)×15カーボンブラシ呼び番号KD-7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×9アズワン品番64-8548-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
1が参考にしています
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする