曜日別特売
BH2-75E FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ ヤマダコーポレーション 49701463

FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
アズワン品番3-3675-16
内容量1個注文コード49701463品番BH2-75E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

アームとファンやダクトの接続用ホースです。

用途静電気・防爆付属品ホースサポートリング、ホースバンド長さ(m)3口径(Φmm)75最小曲げ半径(mm)46アズワン品番3-3675-16
注意
※FXシリーズでも使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする