曜日別特売
BH2-100E FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ ヤマダコーポレーション 49701479

FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番3-3675-17
内容量1個注文コード49701479品番BH2-100E
参考基準価格(税別)¥97,700販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

アームとファンやダクトの接続用ホースです。

用途静電気・防爆付属品ホースサポートリング、ホースバンド長さ(m)3口径(Φmm)100最小曲げ半径(mm)58アズワン品番3-3675-17
注意
※FXシリーズでも使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする