曜日別特売
J1500BK ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 カイスイマレン 49701567

J1500BK ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 カイスイマレン 49701567
J1500BK ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 カイスイマレン 49701567
J1500BK ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 カイスイマレン 49701567
J1500BK ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 カイスイマレン 49701567
J1500BK ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式 カイスイマレン 49701567

ジャンボステーション Jシリーズ 分別仕様 固定脚式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード49701567品番J1500BK
参考基準価格(税別)¥241,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大量のゴミを一挙に保管
仕切り仕様

種類集積保管庫容量(L)1500質量(kg)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×920×1284使用場所屋外アズワン品番63-5379-24脚の種類固定脚式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする