ErgoTech ロフストランドクラッチ ErgoTech FDI FRANCE 49701698

ErgoTech ロフストランドクラッチ ErgoTech FDI FRANCE 49701698
ErgoTech ロフストランドクラッチ ErgoTech FDI FRANCE 49701698

ロフストランドクラッチ ErgoTech

(4件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49701698品番ErgoTech
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,898
販売価格(税別)非課税商品
2,898

ハンドルと先端のゴム部に衝撃吸収材を採用していますので、地面を突く際の衝撃を和らげます。身体にフィットしたエルゴデザインで疲れにくく、使いやすいです。自立アタッチメント(別売)を取り付けることで杖が自立しますので、一時的に両手を使いたい時や杖を置きたい時等に便利です。

材質フレーム/アルミニウム、脚ゴム/ゴム、脇パッド/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)カフ~ハンドル部の長さ:215~263mm(16mm間隔・4段階調節)高さ(mm)ハンドルまでの高さ:685~980mm(25mm間隔・14段階調節)質量(g/本)510適応身長(cm)145~185(目安)アズワン品番8-8586-11シャフト先端径(Φmm)約19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)950/税込1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49701698
2024-06-28
用途: 脚長差をカバーするために購入
株式会社マニュアリストサービス業

サポート部分のない杖は使用していますが、支えが手だけなので、ぐらつきがあります。手と肘部分でサポートすることにより、安定すると考えて購入しましたが、重傷の方が使用するイメージがあるようで、使用しません。
機能的には、このくらいのホールドが必要だと思うのですが、肘のホールド部分をお洒落っぽくすることで、気軽に使い始められのではないかと考えています。

対象商品 : 49701698
2021-06-29
用途: 歩行の補助
東洋化学設備工業株式会社

松葉杖よりも軽くて、使うのに便利です。またフランス製に驚きました笑。

対象商品 : 49701698
2020-09-25
用途: 歩行補助

このタイプは二種あって相違点が肘サポートのスライドであるが、スライドの固定が甘く直ぐに元に縮むのが欠陥ですので改善を求む。
この強度で良質なデザインと軽量性と国際他社比較半値以下を考慮すれば比較評価すれば満足ながらも上記の改良があれば尚良い。

対象商品 : 49701698
2020-11-07
用途: 病気で片足が不自由になった時に使いました。
ヒロジ調剤薬局医療・福祉・介護関連業

安定性がいまいちで、杖を立てるための用具を購入しないといけないので、セットで売る形が自然かと思います。手と肘を固定して使用するもので脇の下と手を固定するものではないので、写真だとわかりづらく、非常に紛らわしい杖でした。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする