画像準備中

リベッティングハンマ 超防振型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49702233 品番 BRH-5USD(H)
参考基準価格(税別)¥105,600 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
打撃数(bpm)約1800 ストローク(mm)100 全長(mm)(スナップなし)約340 質量(kg)(スナップなし)約1.9 タイプ六角ブシュ型 本体(スタイル)ストレート・レバー 空気消費量(m3/min)0.37(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです) 能力(mm)リベッティング/(参考)ジュラルミン6.4、鋼4.8 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))89 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満 ピストン径(Φmm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする