リゲッタ
リゲッタワーク 2WAYナースマンシューズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
24~24.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
色
オフホワイト
オフホワイト
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
49702775
品番
RW-M0001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,981
販売価格(税別)
¥
7,255
バスケットに入れる
リゲッタから待望のナースシューズのメンズ版が登場
EVA底を採用し、とにかく軽い! 屈曲性も抜群!
かかとが踏めるので、スリッポンとしても使用可能!
甲周りはベルトのサイズで調整可能。
色
オフホワイト
サイズ(cm)
24~24.5
材質
甲材:合成皮革、底材:合成底(EVA)
サイズ
L
標準質量(g/片足)
245
足幅
3E相当
ヒール(cm)
約2.5