曜日別特売
No.404-3 耐油シームレス ブラック 3双組 三重化学工業 49706178

No.404-3 耐油シームレス ブラック 3双組 三重化学工業 49706178
No.404-3 耐油シームレス ブラック 3双組 三重化学工業 49706178
No.404-3 耐油シームレス ブラック 3双組 三重化学工業 49706178
No.404-3 耐油シームレス ブラック 3双組 三重化学工業 49706178

耐油シームレス ブラック 3双組

商品レビューを投稿する
サイズL
内容量1組(3双)注文コード49706178品番No.404-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,580販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。
また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。
他社製品よりも柔らかい。
作業性に優れる。
黒色ですので、汚れが目立ちにくい。

用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド などサイズL全長(cm)28中指長(cm)8手の平幅(cm)11.5手のひらまわり(cm)23材質原手/綿、塩化ビニールコーティング厚さ(mm)1入数(双)3機能耐油質量(g)165.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする