曜日別特売
WIDER1-08E2P 小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田 49706607

小形スプレーガン WIDER1(圧送式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)0.8
空気使用量(L/min)270
パタン開き(mm)190
内容量1丁注文コード49706607品番WIDER1-08E2P
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチックノズル口径(Φmm)0.8空気使用量(L/min)270パタン開き(mm)190質量(g)290塗料噴出量(mL/min)150吹付空気圧力(MPa)0.29所要圧縮機(kw)0.4~0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P従来機形式W-101-082P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする