WIDER1-15K1G 小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田 49706729

小形スプレーガン WIDER1(重力式)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ノズル口径(Φmm)1.5
空気使用量(L/min)145
パタン開き(mm)180
塗料噴出量(mL/min)200
内容量1丁注文コード49706729品番WIDER1-15K1G
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

従来より5gの軽量化を実現。
各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。
また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。
さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。
メンテナンスのしやすい設計。
キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。

用途木工/家具、金属ノズル口径(Φmm)1.5空気使用量(L/min)145パタン開き(mm)180質量(g)290塗料噴出量(mL/min)200吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式微粒化汎用微粒適合空気キャップ形式K1従来機形式W-101-151G取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4アズワン品番64-4998-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする