DBLTACT
アルミS型カラビナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
ブラック
ガンメタ
レッド
質量(g)
5
5
15
耐荷重(g)
250
250
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49707289
品番
DT-AKS-60R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
色
レッド
材質
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
質量(g)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
60×30×6
アズワン品番
64-5136-11
耐荷重(g)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応