DBLTACT
アルミS型カラビナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ガンメタ
レッド
質量(g)
15
5
15
耐荷重(g)
500
250
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49707298
品番
DT-AKS-80B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ダブルゲートで取り付け・取り外しが簡単!
.軽量アルミ仕様で軽くてサビにくい!
色
ブラック
材質
本体:アルミ合金、ゲート:ステンレス
質量(g)
15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×40×8
アズワン品番
64-5135-67
耐荷重(g)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応