DBLTACT
腰袋2段
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
杢ブラック
杢ブラック
杢グレー
杢ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49707657
品番
DTM-02S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい
材質
杢調生地
色
杢ブラック
形状
2段
質量(g)
約190
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約225×155×110
深さ(mm)
約180
アズワン品番
64-5132-86
RoHS指令(10物質対応)
対応