曜日別特売
DTM-02S-GL 腰袋2段 DBLTACT 49707666

腰袋2段

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
杢グレー
内容量1個注文コード49707666品番DTM-02S-GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい

材質杢調生地杢グレー形状2段質量(g)約190寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×155×110深さ(mm)約180アズワン品番64-5132-87RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする