曜日別特売
DTM-03S-BK 腰袋3段 DBLTACT 49707684

腰袋3段

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
杢ブラック
内容量1個注文コード49707684品番DTM-03S-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい

材質杢調生地杢ブラック形状3段質量(g)約280寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約245×185×145深さ(mm)約200アズワン品番64-5131-73RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする