DBLTACT
腰袋3段
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
色
杢ブルー
杢ブラック
杢グレー
杢ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49707709
品番
DTM-03S-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
落ち着きのある杢調生地を使用!
軽量タイプ
型くずれしにくく使いやすい
材質
杢調生地
色
杢ブルー
形状
3段
質量(g)
約280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約245×185×145
深さ(mm)
約200
アズワン品番
64-5131-75
RoHS指令(10物質対応)
対応