曜日別特売
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919

 

GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919
GA-HA010 ガオナ 泡沫Sパイプ GAONA(ガオナ) 49707919

ガオナ 泡沫Sパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パイプ長(mm)220
内容量1個注文コード49707919品番GA-HA010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20

用途キッチン蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26パイプ長(mm)220材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26機能水ハネ防止アズワン品番64-5157-13パイプ外径(Φmm)16
注意
※交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする