曜日別特売
SH14.045 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH14.045 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712801
SH14.045 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712801
SH14.045 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712801

超硬リーマーEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径D(Φmm)14.045
内容量1本注文コード49712801品番SH14.045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,260
刃径D(Φmm)14.045被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)170シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)16刃長l1(mm)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする