BF-X4ZB 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気 49721166

BF-X4ZB 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気 49721166
BF-X4ZB 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気 49721166
BF-X4ZB 送風型除電装置ウィンスタット シシド静電気 49721166

送風型除電装置ウィンスタット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×159×78.5(突起部、スタンド含まず)注文コード49721166品番BF-X4ZB
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

400mmの幅広の横型タイプで広範囲の除電が可能です。
小型の高周波コロナ放電方式の薄型・軽量タイプイオナイザです。筐体を樹脂化してさらに軽量になりました。
□120mmのファンモータ2個で風量(連続可変)が多く、高速除電が可能です。
放電針の汚れ、摩耗を監視し、LED表示と出力信号で通知します。
ルーバー、放電針ユニットがワンタッチで着脱でき、メンテナンス性が向上しています。
本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。

付属品ACアダプタ、出力信号接続用リード線(3本組)、清掃ブラシ質量(g)1650(スタンド含む)出力電圧AC3000V風量(m3/min)1.9~3.0×2ファンフィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~2.8(距離300mm中央)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~65%(結露無きこと)イオンバランス±10V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))63(距離1m)出力信号NPN型フォトリレー出力容量(VA)25(FAN最大時)オゾン濃度0.04ppm以下(距離150mm)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×159×78.5(突起部、スタンド含まず)
関連資料:(0.16MB)
注意
海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーで海外向け案件との判断になり、受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
個人宅配送不可商品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする