曜日別特売

母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 直接塗装用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1缶(200kg)注文コード49722505品番K-1A(200KG)
参考基準価格(税別)¥273,400販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
仕様(塗膜状況)クリアー、(噴霧ガス)CO2、DMEタイプエアゾール指触乾燥時間(分)1外観茶透明色対象鋼材軟鋼、高張力鋼危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする