曜日別特売
EW-331N-540 水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート タイムケミカル 49722618

※使用例

水性二液型エポキシ系塗床材 オッシャーコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード49722618品番EW-331N-540
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

有機溶剤を使用せずローラー刷毛で簡単に塗布できる水性二液タイプ。

用途上塗り成分水性エポキシ系仕様(標準塗膜厚)0.1mmセット内容塗料9kg、硬化剤3kgタイプ水溶性塗布面積(m2/缶)100可使時間(分/25℃)50主な用途標準塗布量0.15kg/m2危険物の類別非危険物混合比塗料:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)5(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする