母材用スパッタ付着防止剤 スパドール 後処理用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(4kg×8缶)指触乾燥時間(分)10注文コード49722864品番U(4KGX4)
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様(防止効果)多層タイプ水溶型指触乾燥時間(分)10外観白色乾燥塗膜白色対象鋼材軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼塗布面積(m2/kg)20危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする