SV150VM I型BOX水平器 STS 49724587

 

SV150VM I型BOX水平器 STS 49724587
SV150VM I型BOX水平器 STS 49724587

I型BOX水平器

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット長さ(mm)150注文コード49724587品番SV150VM
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。
両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。
腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。
変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。
気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。

材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)150高さ(mm)50厚さ(mm)22マグネット2か所感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内質量(g)130トラスコ品番785-2380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49724578
2023-01-30
用途: 水平・直角の確認

小ぶりで、頑丈そうです。欲を言えば、マグネットがもう少し強ければいいと思いました。

対象商品 : 49724578
2021-03-08
用途: 足場の設置作業の水平確認等

小さいので腰綱に取付けられて重宝しています。
カラビナ部分のゴムの接着が弱いので使用前にボンドで接着して使っています。

対象商品 : 49724578
2020-04-12
用途: 機材などを取付る時
霜村電業 建設業・工事業

小型でカラビナも付いているので、持ち運びに便利。
腰にも取り付けられる。

対象商品 : 49724578
2019-11-28
用途: 配管工事
井上電工電気・ガス・熱供給・水道業

大きさ等はいいのですが マグネットが弱いのでもう少し強力に
なればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする