曜日別特売
- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718

 

- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718
- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718
- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718
- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718
- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718
- ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 49724718
モノタロウ

ノズル 洗浄作業用

(103件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード49724718品番-
在庫数量:残り549点です
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。

用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質アルミ製ノズル質量(g)286全長(cm)82.5
注意
※ノズル先端に角度が付いておりますが、不良ではございません。
※用途以外での使用はお止めください。
※水の勢いが強いので周囲に注意してお使いください。
※先端は金属なので周囲を傷つけないよう注意してください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。

商品説明動画

洗浄作業用ノズル.
この動画は、16が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:103
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: トンネルをかけた作物への灌水

ノズルの長さはちょうど良く、握り手のウレタン?の手触りも良くかなり満足です。ただ、水はドバっと出すか、チョロチョロ出すかしかできず、先端がジョウロのようにできるものにしたほうが良かったかもと思うこともたまにあります。
全体的には満足です。

2025-01-23
用途: ダンプの荷台の洗浄
有限会社山本組

前にも購入して使用していますが、それなりの水圧が有り、止水する事も出来て大変満足しています。またこの価格で買えるのはすごいと思いますので、追加購入しました。

対象商品 : 49724718
2024-03-05
用途: 機械の洗浄
農・林・水産業

同じような洗浄ノズルを使用して洗車等によかったので
購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 49724718
2023-04-02
用途: 洗車(大きな泥落とし)
長岡溶接所

軽く使いやすいです。洗車や耕運機の泥落としに使えます。高圧洗浄機出すのが面倒の時に役立ちます。もちろん高圧洗浄機の様に敷石の黒ずみなどは落ちません。

1が参考にしています
対象商品 : 49724718
2023-05-30
用途: 壁のクモの巣とり

水流は予想より強かったので満足です。この価格で文句言えません。

1が参考にしています
対象商品 : 49724718
2022-07-16
用途: 散水用

洗浄用JETには使用していません。散水用にはちょうどいいです。

対象商品 : 49724718
2022-04-05
用途: 農機具の清掃
農・林・水産業

農機具使用後の泥汚れが、水道の蛇口を捻るだけで簡単に落ちました。軽くて取り回しが楽でです。

対象商品 : 49724718
2021-11-21
用途: 掃除
株式会社アトリエ企画不動産業

高圧洗浄機より、手軽にと思ったので購入しました。簡単に掃除をするのには、良いかと思います。
しっかり、落とすには、難しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする