NR0306-001 フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル 49725488

フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズR1/4
内容量1個注文コード49725488品番NR0306-001
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。
メネジ部をふさぐことが出来ます。

用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFEトラスコ品番826-6639形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなどねじサイズR1/4
注意
※高圧用はネオフロンをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする