CME100A-18 AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 49728623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC18
最大出力電力(W)81
入力電圧範囲(V)AC85~265
内容量1個注文コード49728623品番CME100A-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。

用途医療機器用定格出力電圧(V)DC18タイプ基板出力電流(A)(最大)4.5冷却方式自然空冷最大出力電力(W)81形状オープンフレーム出力電圧可変範囲(V)DC16.2~DC19.8入力電圧範囲(V)AC85~265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする