※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格出力電圧(V)DC18
最大出力電力(W)349.2
入力電圧範囲(V)AC85~265
内容量1個注文コード49728675品番CME350A-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778販売価格(税別)
CME-Aシリーズは、基板型(30/60/100/150/200W)・ユニット型(350/1500W)のAC-DC電源です。 30~350W出力モデルは自然空冷方式、1500W出力モデルはファン可変速回路を搭載した強制空冷方式を採用しており、静音化が求められる各種装置に最適な電源です。 最大効率は94%を実現。電源サイズは現行品(CMEシリーズ)と比較し40%以上小型化することにより、お客様装置の電源占有面積を削減できます 本製品は、医療機器を主な用途として設計されており、各種医用規格に適合しています。