曜日別特売
CC3-0512DS-E DC/DCコンバータ TDKラムダ 49728973

DC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC12
最大出力電力(W)3
出力電流(A)(最大)0.125
内容量1個注文コード49728973品番CC3-0512DS-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応

定格出力電圧(V)DC12出力電流(A)(最大)0.125最大出力電力(W)3定格入力電圧(V)DC5仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)DC+11.4~DC+15-11.4~DC-15入力電圧範囲(V)DC4.5~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする