曜日別特売
CCG15-24-15D DC/DCコンバータ TDKラムダ 49728998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC/DCコンバータ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格出力電圧(V)DC±15
最大出力電力(W)15
出力電流(A)(最大)0.5
定格入力電圧(V)DC12/24
内容量1個注文コード49728998品番CCG15-24-15D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応

出力電流(A)(最大)0.5最大出力電力(W)15定格入力電圧(V)DC12/24仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定定格出力電圧(V)DC±15入力電圧範囲(V)DC9~36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする