曜日別特売

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個定格出力電圧(V)DC15注文コード49729165品番RDS30-48-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鉄道用途を考慮したユニット型DC/DC電源 リモートON/OFF制御機能(フローティング) リモートセンシング機能(RDS100-24,RDS180-24,RDS50-110のみ) EMI特性EN55022-A準拠 入力保護機能:逆接続、サージ電流抑制

用途鉄道関連機器定格出力電圧(V)DC15定格入力電圧(V)DC48形状カバー付きタイプユニット端子形状ねじ出力電流(A)(最大)2出力電圧可変範囲(V)DC13.5~DC16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする