TDKラムダ
DINレール電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
最大出力電力(W)
240(288)
120(144)
240(288)
端子形状
ねじ
ねじ
欧州方式
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49729515
品番
DRJ240-24-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得
定格出力電圧(V)
DC24
形状
DINレール直付き
端子形状
ねじ
出力電流(A)
(最大)10(12)
冷却方式
自然空冷
最大出力電力(W)
240(288)
出力電圧可変範囲(V)
DC24~DC28
入力電圧範囲(V)
DC120~370/AC85~264
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)