曜日別特売
DRJ240-24-1/E DINレール電源 TDKラムダ 49729533

DINレール電源

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
最大出力電力(W)240(288)
端子形状欧州方式
内容量1個注文コード49729533品番DRJ240-24-1/E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

制御機器の高さ、幅を意識したコンパクト設計 世界標準のヨーロッパ端子(スプリングクランプ方式)をラインアップ 各種安全規格に適合EN62477-1OVCⅢ(過電圧カテゴリⅢ)認証を取得

定格出力電圧(V)DC24形状DINレール直付き端子形状欧州方式出力電流(A)(最大)10(12)冷却方式自然空冷最大出力電力(W)240(288)出力電圧可変範囲(V)DC24~DC28入力電圧範囲(V)DC120~370/AC85~264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする